ARNOCANALI SPA - ARNSM074L.AL SCATOLA 4 MOD X KB72 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Farbe - Aluminium
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8018138186437
Artikelnummer
ARNSM074L.AL
Herstellernummer
SM074L.AL
Hersteller
ARN
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Farbe:
Aluminium
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli Living-Light per battiscopa


