ARNOCANALI SPA - ARNSFI70V.AL ANGOLO INTERNO VARIAB.H70 ALLUMINIO - SFI70V.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Silber
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Packung
1 ST
EAN
8018138175783
Artikelnummer
ARNSFI70V.AL
Herstellernummer
SFI70V.AL
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
65...135 °
Angolo interno variabile per canale battiscopa finitura ALLUMINIO


