ARNOCANALI SPA - ARNSFI70.3 ANGOLO INTERNO X KB72 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138174991
Artikelnummer
ARNSFI70.3
Herstellernummer
SFI70.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90...90 °
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno fisso a 90° per canale battiscopa altezza 70mm Colore bianco puro RAL9010


