ARNOCANALI SPA - ARNSFE70R.FR TERMINALE DESTRO H70 FRASSINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8018138183900
Artikelnummer
ARNSFE70R.FR
Herstellernummer
SFE70R.FR
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
sonstige
Terminale destro per canale battiscopa 70X20 mm, in ABS, finitura FRASSINO