ARNOCANALI SPA - ARNSFE70R.AL TERMINALE DESTRO H70 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8018138175776
Artikelnummer
ARNSFE70R.AL
Herstellernummer
SFE70R.AL
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Tappo terminale destro per battiscopa 70x20 mm con finitura in alluminio.


