ARNOCANALI SPA - ARNSFE70R.3 TERMINAL DESTRO KB72 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8018138147551
Artikelnummer
ARNSFE70R.3
Herstellernummer
SFE70R.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Tappo terminale destro per canale battiscopa 70x20 mm colore bianco puro RAL 9010.


