ARNOCANALI SPA - ARNSFE70L.AL TERMINALE SINISTRO H70 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8018138175769
Artikelnummer
ARNSFE70L.AL
Herstellernummer
SFE70L.AL
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Tappo terminale sinistro per canale battiscopa 70x20 Finitura ALLUMINIO


