ARNOCANALI SPA - ARNSFE70L.3 TERMINAL SINISTRO KB72 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe - 70 mm 
- Tiefe - 20 mm 
- Ausführung - links 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Farbe - weiß 
Packung
- 10 ST 
EAN
8018138147568
Artikelnummer
ARNSFE70L.3
Herstellernummer
SFE70L.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Terminale sinistro per canale battiscopa 70x20mm Colore Bianco puro RAL9010


