ARNOCANALI SPA - ARNSFE100R.QC TERMINALE DX KB103 QUERCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8018138172003
Artikelnummer
ARNSFE100R.QC
Herstellernummer
SFE100R.QC
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
Eiche
Tappo terminale destro per canale battiscopa 100x25 mm con finitura QUERCIA


