ARNOCANALI SPA - ARNSFE100R.2 TERMINALE DX KB103 NERO - SFE100R.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Packung
10 ST
EAN
8018138108255
Artikelnummer
ARNSFE100R.2
Herstellernummer
SFE100R.2
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021
Terminale destro per canale battiscopa


