ARNOCANALI SPA - ARNSFA70V.FR ANGOLO ESTERNO VARIAB.H70 FRASSINO - SFA70V.FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Dekor - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018138183887
Artikelnummer
ARNSFA70V.FR
Herstellernummer
SFA70V.FR
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
sonstige
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
70...140 °
Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h. 70 Finitura FRASSINO


