ARNOCANALI SPA - ARNSFA70.3 ANGOLO ESTERNO X KB72 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe - 70 mm 
- Tiefe - 20 mm 
- Farbe - weiß 
- Ausführung - Unterteil und Oberteil 
- Werkstoff - Kunststoff 
Packung
- 10 ST 
EAN
8018138175004
Artikelnummer
ARNSFA70.3
Herstellernummer
SFA70.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90...90 °
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno fisso a 90° per cabale battiscopa h.70 Colore bianco puro RAL9010


