Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.QC ANGOLO ESTERNO VAR. KB103 QUERCIA - SFA100V.QC

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.QC ANGOLO ESTERNO VAR. KB103 QUERCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • Dekor - Eiche

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138171907

Artikelnummer

ARNSFA100V.QC

Herstellernummer

SFA100V.QC

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Dekor:

Eiche

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

70...140 °

Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h. 100 Finitura QUERCIA