ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.2 ANGOLO ESTERNO KB103 NERO - SFA100V.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer - 7021
Packung
10 ST
EAN
8018138108132
Artikelnummer
ARNSFA100V.2
Herstellernummer
SFA100V.2
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
70...120 °
Angolo esterno variabile per canale battiscopa


