ARNOCANALI SPA - ARNSD554.3 DERIVAZIONE 90X90X36 BIANCO PURO - SD554.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Länge - 90 mm
Tiefe - 36 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138199345
Artikelnummer
ARNSD554.3
Herstellernummer
SD554.3
Hersteller
ARN
Breite:
90 mm
Länge:
90 mm
Tiefe:
36 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione per minicanali max H 18 mm
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


