ARNOCANALI SPA - ARNSD553.3 DERIVAZIONE 66X66X31 BIANCO - SD553.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 66 mm
Länge - 66 mm
Tiefe - 31 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138199338
Artikelnummer
ARNSD553.3
Herstellernummer
SD553.3
Hersteller
ARN
Breite:
66 mm
Länge:
66 mm
Tiefe:
31 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione per minicanali max H 18 mm
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


