ARNOCANALI SPA - ARNKW6060.1 CURVA PIANA 60X60 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - grau
Winkel - 90...90 °
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138126112
Artikelnummer
ARNKW6060.1
Herstellernummer
KW6060.1
Hersteller
ARN
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
grau
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7030
Befestigungsart:
aufrastbar
Curva piana per canale porta cavi e porta apparecchi


