ARNOCANALI SPA - ARNKV1010.3 COPRIGIUNZIONE 10X10 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
20 ST
Produktserien
Minikappa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138170498
Artikelnummer
ARNKV1010.3
Herstellernummer
KV1010.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Coprigiunzione per minicanale, in ABS


