Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKT1015.FG DEVIAZIONE A T 15X10 FAGGIO - KT1015.FG

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKT1015.FG DEVIAZIONE A T 15X10 FAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 15 mm

  • Abgehende Höhe - 10 mm

  • Abgehende Breite - 15 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138169720

Artikelnummer

ARNKT1015.FG

Herstellernummer

KT1015.FG

Hersteller

ARN

Höhe:

10 mm

Breite:

15 mm

Abgehende Höhe:

10 mm

Abgehende Breite:

15 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

Dekorfolie

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

sonstige

Deviazione a T per minicanale decorato legno