ARNOCANALI SPA - ARNKPV75.2 COPRIGIUNZIONE PER KP1873 NERO - KPV75.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer - 7021
Packung
10 ST
EAN
8018138101065
Artikelnummer
ARNKPV75.2
Herstellernummer
KPV75.2
Hersteller
ARN
Breite:
75 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021
Copri giunzione per canale a pavimento e parete


