Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKPD.1 SCATOLA DERIVAZIONE X KP GRIGIO - KPD.1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 100 mm

  • Tiefe - 30 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 8 ST

EAN

8018138100945

Artikelnummer

ARNKPD.1

Herstellernummer

KPD.1

Hersteller

ARN

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm

Tiefe:

30 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

7030

Scatola di derivazione per canale a pavimento e parete

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie