Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKP1031.5 CANALE SOPRAPAVIMENTO 35X10 MARRONE - KP1031.5

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKP1031.5 CANALE SOPRAPAVIMENTO 35X10 MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

Packung

  • 72 M

EAN

8018138128826

Artikelnummer

ARNKP1031.5

Herstellernummer

KP1031.5

Hersteller

ARN

Breite:

35 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

RAL-Nummer:

8014

Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.