ARNOCANALI SPA - ARNKI6080.1 ANGOLO INTERNO 80X60 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - grau
Winkel - 90...90 °
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8018138125344
Artikelnummer
ARNKI6080.1
Herstellernummer
KI6080.1
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
grau
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi


