ARNOCANALI SPA - ARNKI40100.1 ANGOLO INTERNO 100X40 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - grau
Winkel - 90...90 °
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8018138125146
Artikelnummer
ARNKI40100.1
Herstellernummer
KI40100.1
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
grau
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi


