Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKDU1818.3 MINICANALE 18X18 BIANCO - KDU1818.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKDU1818.3 MINICANALE 18X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 18 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 215 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 72 M

EAN

8018138166934

Artikelnummer

ARNKDU1818.3

Herstellernummer

KDU1818.3

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

18 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

215 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Minicanale in PVC con coperchio avvolgente, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.