ARNOCANALI SPA - ARNKA6080.1 ANGOLO ESTERNO 80X60 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - grau
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8018138124712
Artikelnummer
ARNKA6080.1
Herstellernummer
KA6080.1
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi


