ARNOCANALI SPA - ARNKA40100.1 ANGOLO ESTERNO 100X40 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - grau
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8018138124521
Artikelnummer
ARNKA40100.1
Herstellernummer
KA40100.1
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi


