ARNOCANALI SPA - ARNK6060.1 CANALE DIVISIBILE 60X60/2 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
28 M
Produktserien
EAN
8018138124378
Artikelnummer
ARNK6060.1
Herstellernummer
K6060.1
Hersteller
ARN
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
3060 mm²


