ARNOCANALI SPA - ARNC103.AL COPERCHIO CORNICE 100 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe - 100 mm 
- Tiefe - 25 mm 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Farbe - Silber 
- Länge - 2000 mm 
Packung
- 24 M 
EAN
8018138178876
Artikelnummer
ARNC103.AL
Herstellernummer
C103.AL
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Länge:
2000 mm
Mit Schutzfolie:
ja
Coperchio per canale in alluminio


