ARNOCANALI SPA - ARNBW908A CURVA PIANA BU4090 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Tiefe - 40 mm
Farbe - Silber
Symmetrisch - ja
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8018138130522
Artikelnummer
ARNBW908A
Herstellernummer
BW908A
Hersteller
ARN
Breite:
90 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
Silber
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Curva piana in alluminio per canale


