ARNOCANALI SPA - ARNBW1808A CURVA PIANA BU65180 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 180 mm
Tiefe - 65 mm
Farbe - Silber
Symmetrisch - ja
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8018138135251
Artikelnummer
ARNBW1808A
Herstellernummer
BW1808A
Hersteller
ARN
Breite:
180 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
Silber
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Curva piana in alluminio per canale


