ARNOCANALI SPA - ARNBW1308A CURVA PIANA BU65130 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 130 mm
Tiefe - 65 mm
Farbe - Silber
Symmetrisch - ja
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8018138121582
Artikelnummer
ARNBW1308A
Herstellernummer
BW1308A
Hersteller
ARN
Breite:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
Silber
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Curva piana in alluminio per canale


