ARNOCANALI SPA - ARNBU651308A BASE CANALE 130X65/3 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 130 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 65 mm
Farbe - Silber
Länge - 2000 mm
Packung
6 M
EAN
8018138121575
Artikelnummer
ARNBU651308A
Herstellernummer
BU651308A
Hersteller
ARN
Breite:
130 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
65 mm
Farbe:
Silber
Länge:
2000 mm
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Nutzbarer Querschnitt:
7680 mm²


