Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBI908A ***ARTICOLO VARIATO IN BI40090.AN - BI908A

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBI908A ***ARTICOLO VARIATO IN BI40090.AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 90 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Form - symmetrisch

  • Ausführung - Unterteil

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138130324

Artikelnummer

ARNBI908A

Herstellernummer

BI908A

Hersteller

ARN

Breite:

90 mm

Tiefe:

40 mm

Form:

symmetrisch

Ausführung:

Unterteil

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

Silber

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Solo angolo interno per canale