Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBI1808A ***ARTICOLO VARIATO IN BI65180.AN - BI1808A

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBI1808A ***ARTICOLO VARIATO IN BI65180.AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 180 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Form - symmetrisch

  • Ausführung - Unterteil

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138135152

Artikelnummer

ARNBI1808A

Herstellernummer

BI1808A

Hersteller

ARN

Breite:

180 mm

Tiefe:

65 mm

Form:

symmetrisch

Ausführung:

Unterteil

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

Silber

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Solo angolo interno per canale