ARNOCANALI SPA - ARNBI1308A ***ARTICOLO VARIATO IN BI65130.AN - BI1308A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 130 mm
Tiefe - 65 mm
Form - symmetrisch
Ausführung - Unterteil
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8018138121537
Artikelnummer
ARNBI1308A
Herstellernummer
BI1308A
Hersteller
ARN
Breite:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Form:
symmetrisch
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Silber
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Solo angolo interno per canale


