ARNOCANALI SPA - ARNBE908.2 TERMINALE PER BU40908 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Tiefe - 40 mm
Farbe - anthrazit
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138130751
Artikelnummer
ARNBE908.2
Herstellernummer
BE908.2
Hersteller
ARN
Breite:
90 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
RAL-Nummer:
7021
Testata di chiusura per canale