ARNOCANALI SPA - ARNADT103.2 ADATTATORE H100 X SPL ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - anthrazit
Höhe Kanalanschluss - 55 mm
Packung
16 ST
EAN
8018138144376
Artikelnummer
ARNADT103.2
Herstellernummer
ADT103.2
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
anthrazit
Höhe Kanalanschluss:
55 mm
Breite Kanalanschluss:
175 mm
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
RAL-Nummer:
7021



