ARNOCANALI SPA - ARN7489.FR SCATOLA 4-3MOD X KB72 FRASSINO - 7489.FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Bestückung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138185379
Artikelnummer
ARN7489.FR
Herstellernummer
7489.FR
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
sonstige
Scatola porta apparecchi per canale battiscopa 4 moduli.


