ARNOCANALI SPA - ARN6703S.3 SCATOLA DERIVAZIONE 280X280 BIANCO - 6703S.3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 280 mm
Breite - 280 mm
Tiefe - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8018138176513
Artikelnummer
ARN6703S.3
Herstellernummer
6703S.3
Hersteller
ARN
Länge:
280 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione con separatore interno, 280x280x100 mm, per canali MAX 250x80, colore Bianco puro RAL9010


