ARNOCANALI SPA - ARN6702S.3 SCATOLA DERIVAZIONE 200X200 BIANCO - 6702S.3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Breite - 200 mm
Tiefe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8018138143379
Artikelnummer
ARN6702S.3
Herstellernummer
6702S.3
Hersteller
ARN
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione con separatore interno, 200x200x80 mm, per canali MAX 150x60, colore Bianco puro RAL9010


