ARNOCANALI SPA - ARN6701S.3 SCATOLA DERIVAZIONE 155X155 BIANCO - 6701S.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 155 mm
Breite - 155 mm
Tiefe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8018138143362
Artikelnummer
ARN6701S.3
Herstellernummer
6701S.3
Hersteller
ARN
Länge:
155 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione con separatore, per canale porta cavi e porta apparecchi



