ARNOCANALI SPA - ARN6701BT20.3 SCATOLA EQUIPOTENZ. 20 FORI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 155 mm
Länge - 155 mm
Tiefe - 80 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8018138194548
Artikelnummer
ARN6701BT20.3
Herstellernummer
6701BT20.3
Hersteller
ARN
Breite:
155 mm
Länge:
155 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
sonstige
Scatola per nodi equipotenziali, con pretranciatura, coperchio in policarbonato trasparente, complete di viti M5.


