Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARNOCANALI SPA - ARN440.1 SCARICATORE SOVRATENSIONE 1 POLO T2 - 440.1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138151374

Artikelnummer

ARN440.1

Herstellernummer

440.1

Hersteller

ARN

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

400 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Scaricatori di sovratensione multipolari con VARISTORI.