ARNOCANALI SPA - ARN10489.AL SCATOLA 4MOD KB103 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 36 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Farbe - Aluminium
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8018138184839
Artikelnummer
ARN10489.AL
Herstellernummer
10489.AL
Hersteller
ARN
Tiefe Sockelleistenkanal:
36 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Farbe:
Aluminium
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Scatola porta apparecchi per canale battiscopa 4 moduli


