ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR674 H05VVH2-F 2x1,50mm² - Flat cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 2
Packung
100 M
EAN
8017443670983
Artikelnummer
ALPWTR674
Herstellernummer
WTR674
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
2
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Materiale guaina: PVC Formazione cavo: 2 x 1.5mm² Materiale conduttori: Rame Puro Raggio curvatura min.: 30mm Tipologia cavo: Armonizzato Nome tecnico: H05VVH2-F ** Caratteristiche elettriche ** Tensione massima: 500V ** Temperatura ** Temperatura: 0 / 40°C


