ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR674 H05VVH2-F 2x1,50mm² - Flat cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Numero di conduttori - 2
Confezione
100 M
EAN
8017443670983
Codice prodotto
ALPWTR674
Cod. produttore
WTR674
Produttore
ALP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di conduttori:
2
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Materiale guaina: PVC Formazione cavo: 2 x 1.5mm² Materiale conduttori: Rame Puro Raggio curvatura min.: 30mm Tipologia cavo: Armonizzato Nome tecnico: H05VVH2-F ** Caratteristiche elettriche ** Tensione massima: 500V ** Temperatura ** Temperatura: 0 / 40°C