Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR114 1x0,50mm² shielded cable

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR114 1x0,50mm² shielded cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

8017443022775

Artikelnummer

ALPWTR114

Herstellernummer

WTR114

Hersteller

ALP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Ader-Zahl:

1

Mantel-Farbe:

schwarz

** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø3.8mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 1 x 0.5mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 16 x 0.19mm Schermatura: Calza Copertura schermo: 80% ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 39Ohm/Km @20°C