ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR114 1x0,50mm² shielded cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Numero di conduttori - 1
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
100 M
EAN
8017443022775
Codice prodotto
ALPWTR114
Cod. produttore
WTR114
Produttore
ALP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di conduttori:
1
Colore della guaina esterna:
Nero
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø3.8mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 1 x 0.5mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 16 x 0.19mm Schermatura: Calza Copertura schermo: 80% ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 39Ohm/Km @20°C


