Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-864/2 INDICATORE PER BATTERIE PIOMBO 12-24V - 98-864/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639935

Artikelnummer

ALP98-864/2

Herstellernummer

98-864/2

Hersteller

ALP

** Caratteristiche ** Indicatore della tensione di batteria con display bar graph a dieci segmenti led. ** Dati tecnici ** Tensione operativa: 12/24V con interruttore Auto consumo: 20mA ** Parametri misurati: ** Tensione: 12/24V con alimentazione da batteria ** Display ** Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdi Dima di foratura: 37x25mm ** Caratteristiche Generali ** Grado Protezione: IP65 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 12‑24Vdc ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 32 x 53 x 31.9mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: faston 4,8 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/40°C